Riferimenti
INA:NKI9/12-XL
Rubix:160000000398920
Produttore:0507615360000
EAN:4012802212518


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0507615360000-CUSCINETTO A RULLINI NKI9/12-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 16 g |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Regime di riferimento | 20200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7200 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore