0506594210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4900-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4900-XL
Rubix:160000000399151
Produttore:0506594210000
EAN:4012802273076
0506594210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4900-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506594210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA4900-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x22x22 mm
Peso24 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza13 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento17300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 16,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore