0501735100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS35-XL

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKS35-XL
Rubix:160000000399101
Produttore:0501735100000
EAN:4047643206259
0501735100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501735100000-CUSCINETTO A RULLINI NKS35-XL


Needle roller bearings NKS, heavy series

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x50x50 mm
Peso118 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza22 mm
Serienks..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
27,78 IVA esclusa
/ Unità
33,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore