0506219980030-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL-C3

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4910-XL-C3
Rubix:999210326080377
Produttore:0506219980030
EAN:4012802702637
0506219980030-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506219980030-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL-C3


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso274 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Seriena49..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r80000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
44,60 IVA esclusa
/ Unità
54,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione