0507738280000-CUSCINETTO A RULLINI NA4905-RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4905-RSR-XL
Rubix:160000000399264
Produttore:0507738280000
EAN:4012802701630
0507738280000-CUSCINETTO A RULLINI NA4905-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507738280000-CUSCINETTO A RULLINI NA4905-RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x42x42 mm
Peso91 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza18 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
28,13 IVA esclusa
/ Unità
34,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione