0506616040000-CUSCINETTO A RULLINI NA4916-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4916-XL
Rubix:160000000399172
Produttore:0506616040000
EAN:4012802212587
0506616040000-CUSCINETTO A RULLINI NA4916-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616040000-CUSCINETTO A RULLINI NA4916-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x110x110 mm
Peso878 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza30 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r174000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
123,85 IVA esclusa
/ Unità
151,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione