0001936580000-ASTUCCIO A RULLINI HK5020

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK5020
Rubix:160000000399459
Produttore:0001936580000
EAN:4047643176156
0001936580000-ASTUCCIO A RULLINI HK5020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001936580000-ASTUCCIO A RULLINI HK5020


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x58x58 mm
Peso69 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
9,69 IVA esclusa
/ Unità
11,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore