0507533200000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK14/16-XL
Rubix:160000000398999
Produttore:0507533200000
EAN:4012802953466
0507533200000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507533200000-CUSCINETTO A RULLINI NK14/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x22x22 mm
Peso20 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,81 IVA esclusa
/ Unità
10,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore