CUSCINETTO A RULLINI NKI 80/35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 80/35
Rubix:999190200021262
Produttore:14318
EAN:7316571081120
CUSCINETTO A RULLINI NKI 80/35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 80/35


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x110x110 mm
Peso959 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza35 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4500 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r216 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
210,13 IVA esclusa
/ Unità
256,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione