0507668560000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/35-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK68/35-XL
Rubix:160000000399056
Produttore:0507668560000
EAN:4047643204118
0507668560000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507668560000-CUSCINETTO A RULLINI NK68/35-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x82x82 mm
Peso337 g
Diametro interno68 mm
Diametro esterno82 mm
Larghezza35 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
51,24 IVA esclusa
/ Unità
62,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione