0507685490000-CUSCINETTO A RULLINI NA4838-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4838-XL
Rubix:160000000399122
Produttore:0507685490000
EAN:4047643203890
0507685490000-CUSCINETTO A RULLINI NA4838-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507685490000-CUSCINETTO A RULLINI NA4838-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso5512 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento1350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r690000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
788,89 IVA esclusa
/ Unità
962,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore