CUSCINETTO A RULLINI RNA 4905

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNA 4905
Rubix:999190200021426
Produttore:RNA 4905
EAN:7316577015051
CUSCINETTO A RULLINI RNA 4905

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4905


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Serierna
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r34,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
34,03 IVA esclusa
/ Unità
41,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione