CUSCINETTO A RULLINI NKS 30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKS 30
Rubix:999190200021293
Produttore:14393
EAN:7316570984422
CUSCINETTO A RULLINI NKS 30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKS 30


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accolgono lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x45x45 mm
Peso104 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r43 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31,9 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
38,93 IVA esclusa
/ Unità
47,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione