0506599790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4902-XL
Cuscinetto radiale a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RNA4902-XL
Rubix:160000000399183
Produttore:0506599790000
EAN:4012802209846


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0506599790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4902-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione