0506512260209-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL-H+41+33

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4908-XL-H+41+33
Rubix:999210326080379
Produttore:0506512260209
EAN:4012802702194
0506512260209-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL-H+41+33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506512260209-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4908-XL-H+41+33


Radial roller bearing RNA..-XL
Cuscinetto a rullini RNA49, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Diametro interno48 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Serierna49..-xl-h+41+33
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 28,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione