0000371330000-ASTUCCIO A RULLINI HN5025

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN5025
Rubix:160000000399569
Produttore:0000371330000
EAN:4054362398783
0000371330000-ASTUCCIO A RULLINI HN5025

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000371330000-ASTUCCIO A RULLINI HN5025


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza25 mm
Seriehn
Regime di riferimento2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r152000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr54000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
17,35 IVA esclusa
/ Unità
21,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore