CUSCINETTO A RULLINI NKI 70/35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 70/35
Rubix:999190200021754
Produttore:14314
EAN:7316577122315
CUSCINETTO A RULLINI NKI 70/35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 70/35


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x95x95 mm
Peso709 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza35 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r190 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
118,12 IVA esclusa
/ Unità
144,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione