0507540410000-CUSCINETTO A RULLINI NK22/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK22/16-XL
Rubix:160000000399015
Produttore:0507540410000
EAN:4012802953107
0507540410000-CUSCINETTO A RULLINI NK22/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507540410000-CUSCINETTO A RULLINI NK22/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x30x30 mm
Peso29 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 12,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore