0507526000000-CUSCINETTO A RULLINI NK5/12-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK5/12-TV-XL
Rubix:160000000398986
Produttore:0507526000000
EAN:4012802733259
0507526000000-CUSCINETTO A RULLINI NK5/12-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507526000000-CUSCINETTO A RULLINI NK5/12-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x10x10 mm
Peso4 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza12 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento42500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
7,58 IVA esclusa
/ Unità
9,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore