0000514700000-ASTUCCIO A RULLINI HK5528

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK5528
Rubix:160000000399462
Produttore:0000514700000
EAN:4054362398257
0000514700000-ASTUCCIO A RULLINI HK5528

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000514700000-ASTUCCIO A RULLINI HK5528


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x63x63 mm
Peso105 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza28 mm
Seriehk
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
17,37 IVA esclusa
/ Unità
21,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore