0507441600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6904-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6904-XL
Rubix:160000000399213
Produttore:0507441600000
EAN:4012802251616
0507441600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6904-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6904-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing NA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x37x37 mm
Peso137 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza30 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r51000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
36,02 IVA esclusa
/ Unità
43,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione