CUSCINETTO A RULLINI NKS 40

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKS 40
Rubix:999190200021297
Produttore:14398
EAN:7316570666663
CUSCINETTO A RULLINI NKS 40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKS 40


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accolgono lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x55x55 mm
Peso136,8 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza22 mm
Serienks
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r57 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
53,53 IVA esclusa
/ Unità
65,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione