0507441860000-CUSCINETTO A RULLINI NA6906-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6906-XL
Rubix:160000000399219
Produttore:0507441860000
EAN:4012802702743
0507441860000-CUSCINETTO A RULLINI NA6906-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507441860000-CUSCINETTO A RULLINI NA6906-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Needle roller bearing NA69..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x47x47 mm
Peso185 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza30 mm
Seriena69..-xl
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r71000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 47,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore