Riferimenti
INA:NKI75/35-XL
Rubix:160000000398973
Produttore:0507628260000
EAN:4012802702118


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0507628260000-CUSCINETTO A RULLINI NKI75/35-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Peso | 902 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Regime di riferimento | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 193000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 111000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione