0011977380000-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1012-B
Rubix:160000000399412
Produttore:0011977380000
EAN:4012802368826
0011977380000-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011977380000-ASTUCCIO A RULLINI HK1012-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x14x14 mm
Peso5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza12 mm
Seriehk..-b
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione