0016001840962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1226-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFL1226-L564
Rubix:160000000400966
Produttore:0016001840962
EAN:4047643183222
0016001840962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1226-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016001840962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1226-L564


Ruote libere ad astuccio HFL, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza26 mm
Seriehfl
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84836080
17,13 IVA esclusa
/ Unità
20,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore