0002563310968-ASTUCCIO A RULLINI HK4518-RS-A-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4518-RS-A-L271
Rubix:160000000399523
Produttore:0002563310968
EAN:4012802585506
0002563310968-ASTUCCIO A RULLINI HK4518-RS-A-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002563310968-ASTUCCIO A RULLINI HK4518-RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-RS, tenuta a labbro su un lato, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso50 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Seriehk..-rs-a
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
10,39 IVA esclusa
/ Unità
12,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore