0507526340000-CUSCINETTO A RULLINI NK7/10-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK7/10-TV-XL
Rubix:160000000398989
Produttore:0507526340000
EAN:4012802733280
0507526340000-CUSCINETTO A RULLINI NK7/10-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507526340000-CUSCINETTO A RULLINI NK7/10-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x14x14 mm
Peso7 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza10 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento30000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
7,80 IVA esclusa
/ Unità
9,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore