CUSCINETTO A RULLINI NK 50/25 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NK 50/25 TN
Rubix:999190200021730
Produttore:196830
EAN:7316572176108
CUSCINETTO A RULLINI NK 50/25 TN
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 50/25 TN


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x62x62 mm
Peso143 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Serienk
Gabbiapoliammide
Numero di file1
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione