Riferimenti
INA:NKIS20
Rubix:160000000399080
Produttore:0000078700000
EAN:4012802059854


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0000078700000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS20
Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | nkis |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione