CUSCINETTO A RULLINI NKI 65/35

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 65/35
Rubix:999190200021255
Produttore:14308
EAN:7316577710048
CUSCINETTO A RULLINI NKI 65/35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 65/35


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x90x90 mm
Peso659 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza35 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r163 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
139,34 IVA esclusa
/ Unità
169,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione