0102775600968-ASTUCCIO A RULLINI HK1518-RS-HLI-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1518-RS-HLI-L271
Rubix:160000000399512
Produttore:0102775600968
EAN:4054368755962
0102775600968-ASTUCCIO A RULLINI HK1518-RS-HLI-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0102775600968-ASTUCCIO A RULLINI HK1518-RS-HLI-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Astucci a rullini HK..-RS, tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x21x21 mm
Peso16 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza18 mm
Seriehk..-rs
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore