0507730200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4910-RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4910-RSR-XL
Rubix:160000000399280
Produttore:0507730200000
EAN:4012802701586
0507730200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4910-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno58 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507730200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4910-RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x72x72 mm
Peso163 g
Diametro interno58 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Serierna..-rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
37,47 IVA esclusa
/ Unità
45,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione