0506617010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA49/22-XL
Rubix:160000000399157
Produttore:0506617010000
EAN:4012802453584
0506617010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506617010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/22-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x39x39 mm
Peso82 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza17 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 23,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore