0001172260962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0615-R-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFL0615-R-L564
Rubix:170000000702336
Produttore:0001172260962
EAN:4012802844610
0001172260962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0615-R-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001172260962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL0615-R-L564


Ruote libere ad astuccio HFL..-R, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in plastica, zigrinatura
Drawn Cup roller clutches HFL, with plain or rolling bearing arrangement, steel springs, knurled outer ring

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza15 mm
Seriehfl..-r
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84836080
15,94 IVA esclusa
/ Unità
19,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione