0507673720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4836-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4836-XL
Rubix:160000000399140
Produttore:0507673720000
EAN:4047643204026
0507673720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4836-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno195 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673720000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4836-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x225x225 mm
Peso2680 g
Diametro interno195 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1430 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr219000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 568,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 693,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione