0001441180000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO50X62X20

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNAO50X62X20
Rubix:160000000399338
Produttore:0001441180000
EAN:4012801601634
0001441180000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO50X62X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001441180000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO50X62X20


Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso140 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Seriernao
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
43,89 IVA esclusa
/ Unità
53,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione