0507547180000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/26-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK95/26-XL
Rubix:160000000399069
Produttore:0507547180000
EAN:4012802844931
0507547180000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/26-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507547180000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/26-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x115x115 mm
Peso490 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza26 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento3150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r137000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
88,22 IVA esclusa
/ Unità
107,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione