Riferimenti
Koyo:AX 3,5 9 17
Rubix:160000000394384

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX3,5917
Contropiastra in acciaio per cuscinetti.
Punti di forza
Contropiastra integrata su un lato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Serie | ax3,5917 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione