0507533120000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/16-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK12/16-XL
Rubix:160000000398998
Produttore:0507533120000
EAN:4047643204910
0507533120000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/16-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507533120000-CUSCINETTO A RULLINI NK12/16-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x19x19 mm
Peso23 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza16 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento18400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
8,57 IVA esclusa
/ Unità
10,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore