CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/20 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 28/20 TN
Rubix:999190200021234
Produttore:306545
EAN:7316573415848
CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/20 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 28/20 TN


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso92,8 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r48 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26,4 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
35,52 IVA esclusa
/ Unità
43,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione