0506730500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4924-XL
Cuscinetto radiale a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RNA4924
INA:RNA4924-XL
Rubix:160000000399206
Produttore:0506730500000
EAN:4047643205320


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0506730500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4924-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| Peso | 1860 g |
| Diametro interno | 135 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 2250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 390000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 205000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione