0506219980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4910-XL
Rubix:160000000399166
Produttore:0506219980000
EAN:4012802212525
0506219980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506219980000-CUSCINETTO A RULLINI NA4910-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x72x72 mm
Peso274 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r80000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 44,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore