0016002650962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFLZ101416-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFLZ101416-L564
Rubix:999210330085926
Produttore:0016002650962
EAN:4047643183147
0016002650962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFLZ101416-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016002650962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFLZ101416-L564


Ruota libera ad astuccio
Drawn cup roller clutch HFLZ, with bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,7 g
Diametro interno15,875 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza25,4 mm
Seriehflz
Carico statico di base, radiale - C0r8500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84836080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione