0506730680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4926-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4926-XL
Rubix:160000000399207
Produttore:0506730680000
EAN:4047643205306
0506730680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4926-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506730680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4926-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x180x180 mm
Peso2339 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza50 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
253,53 IVA esclusa
/ Unità
309,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore