CUSCINETTO A RULLINI NKI 15/16

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 15/16
Rubix:999190200021741
Produttore:14261
EAN:7316577117861
CUSCINETTO A RULLINI NKI 15/16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 15/16


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x27x27 mm
Peso39 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza16 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13,4 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
17,60 IVA esclusa
/ Unità
21,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione