0506324850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4911-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4911-XL
Rubix:160000000399195
Produttore:0506324850000
EAN:4012802429138
0506324850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4911-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506324850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4911-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x80x80 mm
Peso255 g
Diametro interno63 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza25 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
38,60 IVA esclusa
/ Unità
47,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore