0507751380000-CUSCINETTO A RULLINI NA4900-2RSR-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4900-2RSR-XL
Rubix:160000000399281
Produttore:0507751380000
EAN:4012802251593
0507751380000-CUSCINETTO A RULLINI NA4900-2RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507751380000-CUSCINETTO A RULLINI NA4900-2RSR-XL


Cuscinetto a rullini NA49..-2RSR, serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
Needle roller bearings NA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x22x22 mm
Peso24 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r6900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 22,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore