CUSCINETTO A RULLINI NKI 10/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 10/20
Rubix:999190200021229
Produttore:14254
EAN:7316577117762
CUSCINETTO A RULLINI NKI 10/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 10/20


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x22x22 mm
Peso37 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r16,6 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12,8 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
24,49 IVA esclusa
/ Unità
29,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione