Riferimenti
Rif. sostituito:NA4832
INA:NA4832-XL
Rubix:160000000399119
Produttore:0507685140000
EAN:4047643203920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0507685140000-CUSCINETTO A RULLINI NA4832-XL
Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 2870 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Regime di riferimento | 1680 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 435000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 181000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 467,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 570,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione